Referenzen
SKF:42X58X8 CRW1 V
Rubix:826601
Hersteller:511268
EAN:0085311017251

Produktdetails : 42X58X8 CRW1 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 42 mm |
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
