Referenzen
SKF:40X80X8 CRW1 R
Rubix:826640
Hersteller:511963
EAN:0085311016353

Produktdetails : 40X80X8 CRW1 R (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,89 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
