Referenzen
SKF:40X65X8 CRW1 R
Rubix:826673
Hersteller:512007
EAN:0085311016254

Produktdetails : 40X65X8 CRW1 R (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 20,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 65 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
