Referenzen
SKF:40X57X8 CRW1 R
Rubix:826726
Hersteller:512088
EAN:7316577764294

Produktdetails : 40X57X8 CRW1 R (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 15,8 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 57 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
