Referenzen
SKF:38X55X8 CRW1 V
Rubix:826840
Hersteller:512505
EAN:0085311014366

Produktdetails : 38X55X8 CRW1 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 19,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 38 mm |
| Außendurchmesser | 55 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
28,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,22 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
