Referenzen
SKF:36X58X8 CRW1 R
Rubix:826916
Hersteller:512884
EAN:0085311013840

Produktdetails : 36X58X8 CRW1 R (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 18,1 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 36 mm |
| Außendurchmesser | 58 mm |
| Breite | 8 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,71 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
