Referenzen
SKF:27361
Rubix:827476
Hersteller:515093
EAN:0085311028400


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 69,85 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 95,28 mm |
| Breite | 11,13 mm |
Produktdetails : 27361 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 54,4 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 69,85 mm |
| Außendurchmesser | 95,28 mm |
| Breite | 11,13 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,76 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,79 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort