Referenzen
SKF:23300
Rubix:827769
Hersteller:516299
EAN:0085311025676


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 59,13 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 76,2 mm |
| Breite | 10,03 mm |
Produktdetails : 23300 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 22,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 59,13 mm |
| Außendurchmesser | 76,2 mm |
| Breite | 10,03 mm |
| Werkstoff | acm |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage