Referenzen
SKF:22X38X7 CRW1 V
Rubix:827837
Hersteller:516790
EAN:0085311006606

Produktdetails : 22X38X7 CRW1 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 22 mm |
| Außendurchmesser | 38 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
28,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
