Referenzen
SKF:21091
Rubix:827877
Hersteller:517108
EAN:0085311023641


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 53,98 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 73,03 mm |
| Breite | 11,13 mm |
Produktdetails : 21091 (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 24,9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 53,98 mm |
| Außendurchmesser | 73,03 mm |
| Breite | 11,13 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
68,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
81,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage