Referenzen
SKF:16X35X7 CRW1 R
Rubix:828213
Hersteller:519748
EAN:0085311004671

Produktdetails : 16X35X7 CRW1 R (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 16 mm |
| Außendurchmesser | 35 mm |
| Breite | 7 mm |
| Werkstoff | nbr |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
