Referenzen
SKF:100X125X12 CRW1 V
Rubix:828644
Hersteller:523373
EAN:0085311034050


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 12 mm |
Produktdetails : 100X125X12 CRW1 V (SKF) Wellendichtring SKF
Wellendichtring SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 81,6 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 100 mm |
| Außendurchmesser | 125 mm |
| Breite | 12 mm |
| Werkstoff | fkm/fpm |
| Ausführung | metallarmaturdichtung außen mit feder |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
78,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen