Referenzen
INA:W20/H6-CF53-325/1XM8X16
Rubix:1080634
Produktdetails : W20/H6-CF53-01-M8X16-325 Vollwelle bearbeitet
Welle
Technische Informationen
Attribute
| Außendurchmesser | 20 mm |
|---|---|
| Länge | 6000 mm |
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
99,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
117,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 18 ) Arbeitstagen

