3210011595 Weitspannregal W100 GR 2500x2140x800 mm Stahlb.
Weitspannregal W100 GR 2500x2140x800 mm Stahlb.
Siehe technische InformationenReferenzen
Schulte Lagertechnik:9900003704
Rubix:1104066
EAN:4004514225986
Produktdetails : 3210011595 Weitspannregal W100 GR 2500x2140x800 mm Stahlb.
Weitspannregal, Holm Typ Z, mit Stahlpaneelen • Oberfläche: blau/orange • Raster-Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Holme und Fachwerkverstrebungen • Schnelle Montage durch einfaches Stecken der Holme • Beidseitig nutzbar Lieferung: Die Rahmen werden aus Transportgründen zerlegt geliefert. Hinweis: Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + Anzahl der Ständer x 57 mm Sicherheitshinweis: Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden! Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden!
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 94032080 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.153,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.372,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


