3210011975 Weitspannregal vzk 1700x800x2470 Spanp.
Weitspannregal vzk 1700x800x2470 Spanp.
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002344
Rubix:1104813
EAN:4026212211092




Produktdetails : 3210011975 Weitspannregal vzk 1700x800x2470 Spanp.
Weitspannregal META SPEED-RACK, mit Spanplatte • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Anzahl/Typ Fachböden: 4 x Spanplatten • Raster-Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Stufenholme • Schnelle Montage durch Stecken der Fachböden • Feldlast: bis 3000 kg • Beidseitig nutzbar Hinweis: Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennmaß = Istmaß, Rahmentiefe gesamt: Nennmaß = Außenmaß. Sicherheitshinweis: Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden. Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | vzk 1700x800x2470 spanp. |
|---|---|
| Breite | 800 mm |
| Länge | 1700 mm |
| Werkstoff | spanplatte |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
669,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
796,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
