3210011970 Weitspannregal vzk 1700x600x2470 Spanp.

Weitspannregal vzk 1700x600x2470 Spanp.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Meta:9900002343
Rubix:1104792
EAN:4026212205305
3210011970 Weitspannregal vzk 1700x600x2470 Spanp.

Technische Zusammenfassung

Modellspeed-rack 1700x600x2470 spanplattenböden verzinkt
Breite1700 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3210011970 Weitspannregal vzk 1700x600x2470 Spanp.


Weitspannregal META SPEED-RACK, mit Spanplatte • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Anzahl/Typ Fachböden: 4 x Spanplatten • Raster-Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Stufenholme • Schnelle Montage durch Stecken der Fachböden • Feldlast: bis 3000 kg • Beidseitig nutzbar Hinweis: Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennmaß = Istmaß, Rahmentiefe gesamt: Nennmaß = Außenmaß. Sicherheitshinweis: Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden. Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.

Technische Informationen


Attribute
Modellspeed-rack 1700x600x2470 spanplattenböden verzinkt
Breite1700 mm
Länge600 mm
Werkstoffverzinkter stahl; spanplattenböden (naturfarben)
Zolltarifcode94039010
560,25 exkl. MwSt.
/ Stück
666,70 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage