3210012440 Weitspannregal verz. AF 2200x1050x2200 mm Stahlp.

Weitspannregal verz. AF 2200x1050x2200 mm Stahlp.

Siehe technische Informationen

Referenzen

Meta:9900002434
Rubix:1097838
EAN:4026212057928
3210012440 Weitspannregal verz. AF 2200x1050x2200 mm Stahlp.

Technische Zusammenfassung

Modellmini-rack anbauregal (stahlpaneelböden)
Breite2200 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3210012440 Weitspannregal verz. AF 2200x1050x2200 mm Stahlp.


Weitspannregal META MINI-RACK mit Stahlpaneelen • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Anzahl/Typ Fachböden: 3 x Stahlpaneele • Raster-Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Holme • Beidseite nutzbar Hinweis: Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 107 mm. Anbauregal: Nennlänge + 51 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.

Technische Informationen


Attribute
Modellmini-rack anbauregal (stahlpaneelböden)
Breite2200 mm
Länge1050 mm
Werkstoffstahl (verzinkt/sendezimirverzinkt)
Zolltarifcode94039010
796,05 exkl. MwSt.
/ Stück
947,30 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage