3210012295 Weitspannregal verz. AF 1800x650x2200 mm Spanp.
Weitspannregal verz. AF 1800x650x2200 mm Spanp.
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002417
Rubix:1012222
EAN:4026212057713




Produktdetails : 3210012295 Weitspannregal verz. AF 1800x650x2200 mm Spanp.
Weitspannregal META MINI-RACK mit Spanplatten • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Raster-Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Holme • Beidseitig nutzbar Hinweis: Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 107 mm. Anbauregal: Nennlänge + 51 mm. Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | meta mini-rack anbauregal (af) |
|---|---|
| Breite | 1800 mm |
| Länge | 650 mm |
| Werkstoff | verzinkter stahl; spanplatten (naturfarben) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
499,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
593,87 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
