3210015515 Kragarmregal AF doppels. 2000x1030x1200 mm MULTI.L
Kragarmregal AF doppels. 2000x1030x1200 mm MULTI.L
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002669
Rubix:1097520
EAN:4026212119305





Technische Zusammenfassung
| Modell | multistrong light l ipe 120 doppelseitig |
|---|---|
| Breite | 1030 mm |
Produktdetails : 3210015515 Kragarmregal AF doppels. 2000x1030x1200 mm MULTI.L
Kragarmregal META MULTISTRONG L IPE 120, doppelseitig • Optimal zur Lagerung von Tafel- und Plattenware • Ständer mit eingehängten Kragarmen • Profile warmgewalzt • Sandgestrahlte Oberfläche • Material: Stahl • Profil L/M: IPE 120 • Oberfläche: RAL 5010 enzianblau • Achs-Abmessung: 1030 mm • Ständerlast max.: L = 1450 kg (Traglasten gelten bei gleichmäßig verteilter Last) • Anzahl Kragarme zweiseitig: 2x 4 Planungshinweis: Länge Grundregal: Achsmaß + 64 mm. Tiefe Regal beidseitig: 2x Nenntiefe + 220 mm. Sicherheitshinweis: Wenn das Höhen-/Tiefenverhältnis >=5:1 ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | multistrong light l ipe 120 doppelseitig |
|---|---|
| Breite | 1030 mm |
| Länge | 1200 mm |
| Werkstoff | stahl |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
644,40 € exkl. MwSt.
/ Stück
766,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage