3210010635 Weitspannregal AR 3000x2000x500mm Spanplat.
Weitspannregal AR 3000x2000x500mm Spanplat.
Siehe technische InformationenReferenzen
Schulte Lagertechnik:9900003449
Rubix:1101067
EAN:4004514215659
Produktdetails : 3210010635 Weitspannregal AR 3000x2000x500mm Spanplat.
Weitspann-Komplettregal mit Spanplatte • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Raster-Höhenverstellung: 25 mm • Mit Spanplatten • Aussteifung: Längstraverse • Beidseitig nutzbar Hinweis: Einsetzbar als Einzelsystem oder in Verbindung mit dem SCHULTE-Steckregalsystem. Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 94032080 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
627,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
746,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage