250XL-037 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:250XL037
Rubix:875535
EAN:4010858851217




Produktdetails : 250XL-037 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Wirklänge | 25 '' |
| Riemenbreite | 9,525 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Anzahl Zähne | 125 |
| Wirklänge (mm) | 635 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage