190XL-031 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:190XL031
Rubix:875501
EAN:4010858850661




Produktdetails : 190XL-031 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Wirklänge | 19 '' |
| Riemenbreite | 7,94 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Werkstoff | polychloropren (cr)-kautschuk (zähne und riemenrücken) mit zahnauflage aus polyamidgewebe und zugträger aus glasgarn (glasfaser) |
| Anzahl Zähne | 95 |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 482,6 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage