367L-100 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:367L100
Rubix:875667
EAN:4010858853501




Produktdetails : 367L-100 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 92 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Wirklänge | 36,7 '' |
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Anzahl Zähne | 98 |
| Wirklänge (mm) | 932,18 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,34 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage