322L-075 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech

wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung

Siehe technische Informationen

Referenzen

ContiTech:322L075
Rubix:875660
EAN:4010858853358
322L-075 SYNCHROBELT Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech

Technische Zusammenfassung

Profill
Wirklänge32,2 ''
Riemenbreite19,05 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 322L-075 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech


Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech

Stärken

bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht61 g
Profill
Wirklänge32,2 ''
Riemenbreite19,05 mm
Zahnteilung9,52 mm
Anzahl Zähne86
Wirklänge (mm)817,88 mm
Zolltarifcode40103500
22,13 exkl. MwSt.
/ Stück
26,33 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen