540L-075 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:540L075
Rubix:875687
EAN:4010858853105




Produktdetails : 540L-075 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE zöllig ContiTech
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Zahnflachriemen SYNCHROBELT zöllig ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 102 g |
|---|---|
| Profil | l |
| Wirklänge | 54 '' |
| Riemenbreite | 19,05 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Anzahl Zähne | 144 |
| Wirklänge (mm) | 1371,6 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
30,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage