HTD-843-3M-15 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD384315
Rubix:871838
EAN:4051817553056




Produktdetails : HTD-843-3M-15 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 33 g |
|---|---|
| Profil | 3m |
| Riemenbreite | 15 mm |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Anzahl Zähne | 281 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,80 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage