HTD-489-3M-MM SYNCHROBELT Zahnflachriemen SYNCHROBELT Wickel ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD3489
Rubix:869845
EAN:4051817445795




Produktdetails : HTD-489-3M-MM SYNCHROBELT Zahnflachriemen SYNCHROBELT Wickel ContiTech
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Zahnflachriemen SYNCHROBELT Wickel ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 586 g |
|---|---|
| Profil | 3m |
| Wirklänge | 489 mm |
| Riemenbreite | 480 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Anzahl Zähne | 163 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
331,20 € exkl. MwSt.
/ 480 Millimeter
394,13 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar