HTD-3150-14M-55 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD14315055
Rubix:871476
EAN:4010858894337




Produktdetails : HTD-3150-14M-55 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1656 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Wirklänge | 3150 mm |
| Riemenbreite | 55 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 225 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
399,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
475,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage