HTD-3500-14M-170 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD143500170
Rubix:871516
EAN:4010858893903




Produktdetails : HTD-3500-14M-170 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5688 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Riemenbreite | 170 mm |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 250 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.325,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.577,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage