HTD-565-5M-15 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech

wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung

Siehe technische Informationen
Referenzen
ContiTech:HTD556515
Rubix:871708
EAN:4010858893705
HTD-565-5M-15 SYNCHROBELT Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Technische Zusammenfassung
Profil5m
Riemenbreite15 mm
Zahnteilung5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HTD-565-5M-15 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech


Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech

Stärken

bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht35 g
Profil5m
Riemenbreite15 mm
Zahnteilung5 mm
Anzahl Zähne113
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,64 exkl. MwSt.
/ Stück
19,80 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage