GT2-1600-8M-36-PC2 Zahnriemen POLY CHAIN GT2 GATES

Poly Chain GT2 Synchronriemen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:PC2 8MGT 1600 36
Rubix:59233
Hersteller:927509083
EAN:5412571231762
GT2-1600-8M-36-PC2 Zahnriemen POLY CHAIN GT2 GATES

Technische Zusammenfassung

Profil8m
Wirklänge1600 mm
Riemenbreite36 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GT2-1600-8M-36-PC2 Zahnriemen POLY CHAIN GT2 GATES


Poly Chain GT2 wurde für optimale Leistung bei Antrieben mit hohem Drehmoment und niedriger Drehzahl in allen industriellen Anwendungen entwickelt. Dieser leichte Riemen hat eine erhöhte übertragungsleistung, bis zu 40% höher als bei bisherigen Konstruktionen bei gleichbleibend langer Lebensdauer. Poly Chain GT2 kann auf Poly Chain GT Riemenscheiben eingesetzt werden. Diese Riemen sind eine ausgezeichnete Alternative zu Rollenketten, da sie weder nachgespannt noch geschmiert werden müssen. Poly Chain GT2 Antriebe sind platz-, gewichts- und kostensparend und bieten eine lange und zuverlässige Lebensdauer.

Technische Informationen


Attribute
Profil8m
Wirklänge1600 mm
Riemenbreite36 mm
Werkstoffpolyurethan
Zahnteilung8 mm
Zolltarifcode40103900
262,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
311,86 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen