HTD-925-5M-25 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD592525
Rubix:871868
EAN:4010858893477




Produktdetails : HTD-925-5M-25 SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ContiTech
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Zahnflachriemen SYNCHROBELT ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 96 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Wirklänge | 925 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 185 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,84 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage