HTD-204-3M-MM SYNCHROBELT Zahnflachriemen SYNCHROBELT Wickel ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, geeignet für Gegenbiegung
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD3204
Rubix:869746
EAN:4010858053819




Produktdetails : HTD-204-3M-MM SYNCHROBELT Zahnflachriemen SYNCHROBELT Wickel ContiTech
Zahnriemen für den unteren und mittleren Leistungsbereich
Zahnflachriemen SYNCHROBELT Wickel ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 242 g |
|---|---|
| Profil | 3m |
| Wirklänge | 204 mm |
| Riemenbreite | 480 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 3 mm |
| Anzahl Zähne | 68 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
264,00 € exkl. MwSt.
/ 480 Millimeter
314,16 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar