P-1120 (CONTI) Zahnflachriemen SILENTSYNC ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:P-1120
Rubix:1488686
EAN:4010858515188

Technische Zusammenfassung
| Profil | p |
|---|---|
| Länge | 1120 mm |
| Typ | p-1120 (conti) zahnflachriemen silentsync contitech |
Produktdetails : P-1120 (CONTI) Zahnflachriemen SILENTSYNC ContiTech
Zahnriemen für einen besonders leisen und vibrationsarmen Betrieb; exzellent einsetzbar bei horizontalen Antrieben
Zahnflachriemen SILENTSYNC ContiTech
Stärken
temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -40°C bis +95°C, sehr geräuscharm, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, bedingt ölbeständigt, ozonbeständig, alterungsbeständig, wartungsfrei
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 324 g |
|---|---|
| Profil | p |
| Länge | 1120 mm |
| Typ | p-1120 (conti) zahnflachriemen silentsync contitech |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
525,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
624,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage