O-1568 (CONTI) Zahnflachriemen SILENTSYNC ContiTech
wartungsfreier Zahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:O-1568
Rubix:1488589
EAN:4010858515041

Technische Zusammenfassung
| Profil | o |
|---|---|
| Länge | 1568 mm |
| Typ | o-1568 (conti) zahnflachriemen silentsync contitech |
Produktdetails : O-1568 (CONTI) Zahnflachriemen SILENTSYNC ContiTech
Zahnriemen für einen besonders leisen und vibrationsarmen Betrieb; exzellent einsetzbar bei horizontalen Antrieben
Zahnflachriemen SILENTSYNC ContiTech
Stärken
temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -40°C bis +95°C, sehr geräuscharm, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, bedingt ölbeständigt, ozonbeständig, alterungsbeständig, wartungsfrei
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 809 g |
|---|---|
| Profil | o |
| Länge | 1568 mm |
| Typ | o-1568 (conti) zahnflachriemen silentsync contitech |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.401,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.668,21 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage