STD-1440-S8M-30 SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE ContiTech
Wartungsfreier Hochleistungszahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:STD8144030CXP
Rubix:467160



Produktdetails : STD-1440-S8M-30 SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE ContiTech
Hochleistungszahnriemen für große Leistungen bei hohen Geschwindigkeiten
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung, erhöhte Leistung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 230 g |
|---|---|
| Profil | s8m |
| Wirklänge | 1440 mm |
| Riemenbreite | 30 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Anzahl Zähne | 180 |
| Höhe | 5,3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
88,19 € exkl. MwSt.
/ Stück
104,95 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage