HTD-720-8M-50 SYNCHROFORCE ADVANCE PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE PRO ContiTech
Wartungsfreier Hochleistungszahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD872050CXA
Rubix:873106
EAN:4010858059545




Produktdetails : HTD-720-8M-50 SYNCHROFORCE ADVANCE PRO Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE PRO ContiTech
Hochleistungszahnriemen für die dauerhafte Übertragung hoher Drehmomente bei geringen Geschwindigkeiten
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXA ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung, geeignet bei höchsten Belastungen, erhöhte Lei
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 172 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Wirklänge | 720 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Anzahl Zähne | 90 |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
157,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
187,20 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage