HTD-3150-14MCXP-MM SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXP Wickel ContiTech
Wartungsfreier Hochleistungszahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD143150CXP
Rubix:870412
EAN:4010858014377



Produktdetails : HTD-3150-14MCXP-MM SYNCHROFORCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXP Wickel ContiTech
Hochleistungszahnriemen für große Leistungen bei hohen Geschwindigkeiten
Zahnflachriemen SYNCHROFORCE CXP Wickel ContiTech
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung, erhöhte Leistung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13624 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Wirklänge | 3150 mm |
| Riemenbreite | 470 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Anzahl Zähne | 225 |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.623,70 € exkl. MwSt.
/ 470 Millimeter
4.312,20 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar