HTD-635-5M-25 SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE ContiTech
Wartungsfreier Hochleistungszahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD563525CXP
Rubix:873935



Produktdetails : HTD-635-5M-25 SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE ContiTech
Hochleistungszahnriemen für große Leistungen bei hohen Geschwindigkeiten
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung, erhöhte Leistung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 62 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Wirklänge | 635 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 127 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage