HTD-295-5M-25 SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE ContiTech
Wartungsfreier Hochleistungszahnriemen, elektrisch leitfähig nach ISO 9563
Siehe technische InformationenReferenzen
ContiTech:HTD529525CXP
Rubix:713418



Produktdetails : HTD-295-5M-25 SYNCHROFORCE ADVANCE Zahnflachriemen SYNCHROFORCE ADVANCE ContiTech
Hochleistungszahnriemen für große Leistungen bei hohen Geschwindigkeiten
Stärken
bedingt ölbeständig, temperaturbeständig anwendungsspezifisch von -20°C bis +100°C, elektrisch leitfähig nach ISO 9563, tropenbeständig, alterungs- und ozonbeständig, wartungsfrei, geeignet für Gegenbiegung, erhöhte Leistung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 29 g |
|---|---|
| Profil | 5m |
| Wirklänge | 295 mm |
| Riemenbreite | 25 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Zahnteilung | 5 mm |
| Anzahl Zähne | 59 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage