287B.JS5 Stehbolzenausdreher m. Walzen Set 5tlg
Walzenzapfenentferner-Set
Siehe technische InformationenReferenzen
Facom:287B.JS5
Rubix:3670256
EAN:3148515404061

Produktdetails : 287B.JS5 Stehbolzenausdreher m. Walzen Set 5tlg
Das Facom 287B.JS5 Stehbolzenausdreher-Set umfasst fünf Rollen-Ausdreher für die Größen M6 bis M10. Präsentiert auf einem speziellen Halter, erleichtert dieses Set die Organisation und den schnellen Zugriff auf die Werkzeuge in der Werkstatt.
Eigenschaften:
Dieses Set enthält fünf Rollen-Stehbolzenausdreher für die Durchmesser M6, M7, M8, M9 und M10. Jeder Ausdreher ermöglicht das Anziehen oder Lösen von Stehbolzen, ohne das Gewinde zu beschädigen, dank eines Rollen-Klemmsystems. Der Stehbolzenausdreher sorgt für eine schnellere Arbeitsweise, da auf die Methode mit Mutter und Kontermutter verzichtet werden kann. Der Antrieb erfolgt über einen 1/2"-Innenvierkant oder einen Sechskantantrieb und gewährleistet so die Kompatibilität mit Standardwerkzeugen. Das Set wird auf einem Halter CKS.73A aus lackiertem Stahlblech geliefert, der für die Befestigung an Lochwänden, zur Wandmontage oder für die Platzierung auf der Werkbank ausgelegt ist. Jeder Ausdreher verfügt über die lebenslange Facom-Garantie mit Austausch bei Bruch oder Materialfehler.
Spezifikationen:
• Zusammensetzung: 5 Rollen-Stehbolzenausdreher 287B
• Abgedeckte Größen: M6, M7, M8, M9, M10
• Länge: 65 mm (M6, M7 und M8) oder 75 mm (M9 und M10)
• Antrieb: 22 mm Sechskant oder 1/2"-Vierkant-Ratschenantrieb
• Material: legierter Stahl
• Oberfläche: verchromt
• Halter: CKS.73A aus lackiertem Stahlblech
• Befestigungsarten: Lochwand, Wand oder Werkbank
• Abmessungen (L x B x H): 155 x 175 x 35 mm
• Gesamtgewicht: 1,100 kg
• Lebenslange Garantie (ausgenommen Halter)
Eigenschaften:
Dieses Set enthält fünf Rollen-Stehbolzenausdreher für die Durchmesser M6, M7, M8, M9 und M10. Jeder Ausdreher ermöglicht das Anziehen oder Lösen von Stehbolzen, ohne das Gewinde zu beschädigen, dank eines Rollen-Klemmsystems. Der Stehbolzenausdreher sorgt für eine schnellere Arbeitsweise, da auf die Methode mit Mutter und Kontermutter verzichtet werden kann. Der Antrieb erfolgt über einen 1/2"-Innenvierkant oder einen Sechskantantrieb und gewährleistet so die Kompatibilität mit Standardwerkzeugen. Das Set wird auf einem Halter CKS.73A aus lackiertem Stahlblech geliefert, der für die Befestigung an Lochwänden, zur Wandmontage oder für die Platzierung auf der Werkbank ausgelegt ist. Jeder Ausdreher verfügt über die lebenslange Facom-Garantie mit Austausch bei Bruch oder Materialfehler.
Spezifikationen:
• Zusammensetzung: 5 Rollen-Stehbolzenausdreher 287B
• Abgedeckte Größen: M6, M7, M8, M9, M10
• Länge: 65 mm (M6, M7 und M8) oder 75 mm (M9 und M10)
• Antrieb: 22 mm Sechskant oder 1/2"-Vierkant-Ratschenantrieb
• Material: legierter Stahl
• Oberfläche: verchromt
• Halter: CKS.73A aus lackiertem Stahlblech
• Befestigungsarten: Lochwand, Wand oder Werkbank
• Abmessungen (L x B x H): 155 x 175 x 35 mm
• Gesamtgewicht: 1,100 kg
• Lebenslange Garantie (ausgenommen Halter)
Stärken
• Mehrere Größen in einem einzigen Set zusammengefasst, was die Werkzeugverwaltung vereinfacht
• Einfache Organisation dank des speziellen Halters, wodurch Zeitverluste bei Arbeiten reduziert werden
• Schonung der Gewinde beim Anziehen und Lösen
• Zeitersparnis bei häufigen Anwendungen
• Einfache Organisation dank des speziellen Halters, wodurch Zeitverluste bei Arbeiten reduziert werden
• Schonung der Gewinde beim Anziehen und Lösen
• Zeitersparnis bei häufigen Anwendungen
Anwendungen
Das Facom 287B.JS5 Set eignet sich ideal für Werkstätten der mechanischen Instandhaltung, in denen regelmäßig verschiedene Stehbolzengrößen bearbeitet werden müssen. Es wird für die Montage und Demontage von Gewindeteilen an Maschinen, Motoren oder industriellen Baugruppen verwendet. Die Anordnung auf dem Halter ermöglicht den Einsatz in unterschiedlichen Arbeitsumgebungen, sei es an einem festen Arbeitsplatz, auf einer Werkbank oder an einer Wandhalterung. Diese Art von Ausrüstung ist in den Bereichen allgemeine Mechanik, industrielle Wartung und Reparatur technischer Anlagen weit verbreitet.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1169 g |
|---|---|
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 155x150x50 mm |
| Gewicht der Verpackung | 1169 g |
| Anzahl Elemente | 5 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
253,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
301,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage