9120250004 Walzenstirnfräser DIN1880 HSSCo8 50x36 NR TiAlN
Walzenstirnfräser
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:20250004, 9120250004
Rubix:1555446
Hersteller:9120250004
EAN:4317784139632

Produktdetails : 9120250004 Walzenstirnfräser DIN1880 HSSCo8 50x36 NR TiAlN
Walzenstirnfräser DIN1880 HSSCo8 TypNR TiALN50x36mm FORMAT
Walzenstirnfräser Ausführung: Profilhinterschliffen, mit Längs- und Quernut. Anwendung: Einsetzbar als Plan-, Eck- und Walzenfräser. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Walzenstirnfräser Ausführung: Profilhinterschliffen, mit Längs- und Quernut. Anwendung: Einsetzbar als Plan-, Eck- und Walzenfräser. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 50 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
170,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
202,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
