Referenzen
Format:20310013, 9120310013
Rubix:1943602
Hersteller:4317784139779
EAN:4317784139779
Produktdetails : 9120310013 Walzenstirnfräser DIN1880 HSSCo8 100x50 HR TiAlN
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo5 TiALN Typ HR 100 x 50mm FORMAT
Walzenstirnfräser Ausführung: Feinschruppverzahnt, mit Längs- und Quernut. Anwendung: Einsetzbar als Plan-, Eck- und Walzenfräser. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Walzenstirnfräser Ausführung: Feinschruppverzahnt, mit Längs- und Quernut. Anwendung: Einsetzbar als Plan-, Eck- und Walzenfräser. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 100 mm |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
563,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
670,96 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

