Referenzen
Format:20550004, 9120550004
Rubix:1555528
Hersteller:4317784291514
EAN:4317784291514

Produktdetails : 9120550004 Halbrundfräser Werksnorm HSS 50x 9mm R 2,0
Halbrundfräser DIN855 HSS50x9mm R 2,0 FORMAT
Halbrund-Profilfräser, konkav, hinterdreht Ausführung: HSS, DIN 855, blank. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen sowie zum Abrunden von Kanten. Hinweis: Die Fräser können mehrfach nachgeschliffen werden ohne das Profil zu verändern.
Halbrund-Profilfräser, konkav, hinterdreht Ausführung: HSS, DIN 855, blank. Anwendung: Einsetzbar zum Fräsen von halbkreisförmigen Profilen sowie zum Abrunden von Kanten. Hinweis: Die Fräser können mehrfach nachgeschliffen werden ohne das Profil zu verändern.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 50 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077037 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
108,17 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std