9120130007 Walzenstirnfräser DIN1880 HSSCo8 63x40 N TiAlN
Walzenstirnfräser
Siehe technische InformationenReferenzen
Format:20130007, 9120130007
Rubix:1555398
Hersteller:9120130007
EAN:4317784089548

Produktdetails : 9120130007 Walzenstirnfräser DIN1880 HSSCo8 63x40 N TiAlN
Walzenstirnfräser DIN1880HSSCo8 TiALN Typ N 63x40mm FORMAT
Walzenstirnfräser Ausführung: Profilgeschliffen, mit Längs- und Quernut. Anwendung: Einsetzbar als Plan-, Eck- und Walzenfräser. Zum Umfangs- und stirnseitigen Fräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Walzenstirnfräser Ausführung: Profilgeschliffen, mit Längs- und Quernut. Anwendung: Einsetzbar als Plan-, Eck- und Walzenfräser. Zum Umfangs- und stirnseitigen Fräsen. Schnittgeschwindigkeit ca. 50 % höher als bei unbeschichteten Werkzeugen. Trockenbearbeitung möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 63 mm |
|---|---|
| Zolltarifcode | 82077031 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
203,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
242,50 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
