3310001875 Tischwagen 4822 400kg 2 Wannen 1000x700mm

3310001875 Tischwagen 4822 400kg 2 Wannen 1000x700mm

Siehe technische Informationen
Referenzen
Fetra:3310001875, 30206024
Rubix:2925037
3310001875 Tischwagen 4822 400kg 2 Wannen 1000x700mm

Produktdetails : 3310001875 Tischwagen 4822 400kg 2 Wannen 1000x700mm


Tischwagen mit Wannen (Baukasten-System)• Tragkraft 400 kg Stahlkonstruktion geschweißt. Mit 2 bzw. 3 Böden aus Blechwannen. Stahlrohrbügel und Stahlblechwannen verschraubt. Wannen öldicht, Rand 40 mm hoch. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 200 kg. • Dauerhaft oberflächengeschützt Pulverbeschichtet RAL 5007 brillantblau, bzw. RAL 7016 anthrazitgrau, schlag- und kratzfest. • 2 Lenk- und 2 Bockrollen TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen), Schiebegriff waagerecht.
Tischwagen mit Wannen • Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion: geschweißt, pulverbeschichtet • Stahlrohr-Bügel, Stahlblech-Wannen: verschraubt • Wannen: Öldicht, 40 mm hoch • Schiebegriff: gerade • Rollen: 2 Bockrollen, und 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen) • Räder: TPE-Bereifung, leichtlaufend • Naben: Rillenkugellager

Technische Informationen


Attribute
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
385,70 exkl. MwSt.
/ Stück
458,98 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage