VX232GGA Ventil, elektrisch betätigt
VX2*0 Direktgesteuertes 2-Anschluss-Magnetventil
Siehe technische InformationenReferenzen
SMC:VX232GGA
Rubix:2188494

Produktdetails : VX232GGA Ventil, elektrisch betätigt
Für industrielle Anwendungen, die ein Magnetventil mit 2 Anschlüssen erfordern, gibt es mit der Einführung unserer neuen, verbesserten VX2-Ventilserie jetzt eine verbesserte Option. Die im Rahmen unseres laufenden Produktverbesserungsprogramms entwickelte neue Serie VX2, die für Luft, mittleres Vakuum, Wasser oder Öl geeignet ist, bietet nun erhebliche Leistungsvorteile im Vergleich zu unserem bisherigen Magnetventilmodell VX21. Mit seinem modernen, urbanen, weißen Äußeren ist die Serie VX2 etwa 10 % kleiner und 30 % leichter als unser altes Ventil der Serie VX21, was zum Teil auf die Konstruktion des Gehäuses aus Kunstharz und Aluminium zurückzuführen ist, und bietet dennoch eine um etwa 20 % höhere Durchflussleistung. Die Serie VX2 ist mit einem Gummipuffer ausgestattet, um die Ventilgeräusche während des Betriebs zu reduzieren, und verfügt über eine One-Touch-Montage für eine schnellere Installation. Die Serie VX2 bietet eine verbesserte Haltbarkeit und eine geringere Scheinleistung - bis zu 20 VA.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 660 g |
|---|---|
| Typ | 2/2-wege-magnetventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage