Referenzen
Festo:VUWG-L14-P53C-G18
Rubix:1829330
Hersteller:573834
EAN:4052568221218

Produktdetails : VUWG-L14-P53C-G18 Pneumatikventil
Pneumatikventil VUWG-L14-P53C-G18 Ventilfunktion=5/3 geschlossen, Betätigungsart=pneumatisch, Ventilgröße=14 mm, Normalnenndurchfluss=650 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Typ | universal-wegeventil |
|---|---|
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
104,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
124,64 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen