Referenzen
Festo:VUVB-ST12-B52-ZD-QX-D-1T1
Rubix:1828537
Hersteller:570911
EAN:4052568217501

Produktdetails : VUVB-ST12-B52-ZD-QX-D-1T1 Magnetventil
Magnetventil VUVB-ST12-B52-ZD-QX-D-1T1 Ventilfunktion=5/2 bistabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=24 mm, Normalnenndurchfluss=260 - 450 l/min, Betriebsdruck=2,8 - 8 bar
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 72,8 g |
|---|---|
| Typ | magnetventil |
| Anzahl der Anschlüsse | 5 |
| Spannung | 24 V |
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Volumenstrom | 450 l/min |
| Druckbereich | 2,8/8 bar |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
122,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,29 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort