Referenzen
Rexnord:7392738X
Rubix:3335555
Hersteller:10288024

Produktdetails : VIVA VSX 425 VIVA Schalenpaar
Rexnord Elastische Elemente der Serie E Größe(n) E30M in geschlossener Bauweise mit metrischen Kopfschrauben und Standardschuhbeschichtung aus Urethan (Orange) für Elastomerkupplungen.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | elastomer |
|---|---|
| Werkstoff | polyurethan |
| Größe | vsx425-r |
| Gewicht | 32,2 kg |
| Drehmoment | 5578 N.m |
| Nabenlänge | 457,2 mm |
| Außendurchmesser | 425 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.762,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
3.287,72 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
